M12-M18 スーパーチャージャー

M12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>
バッテリー充電速度が最大4倍
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
壁面に設置可能
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。

仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)1.7充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60アズワン品番65-0280-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186696M12-18SC JP
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする