M18 デュアルベイ充電器

M18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器 - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>
M18ポートを2個搭載
2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
冷却ファンにより充電効率を改善
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
壁面に設置可能
M18バッテリーと互換性があります

仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186705M18 DFC JP
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする