曜日別特売

自在散水ノズル

自在散水ノズル - 報商製作所自在散水ノズル - 報商製作所自在散水ノズル - 報商製作所自在散水ノズル - 報商製作所自在散水ノズル - 報商製作所
(2件のレビュー)

根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません

用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65187186NF-05-200.2320
3,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
車上渡し
65187195NF-05-250.2525
3,300
2,098
2,308(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年3月6日
65187204NF-05-320.3132
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
車上渡し
65187213NF-05-400.3240
4,500
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
車上渡し
65187229NF-05-500.3550
4,740
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65187195
2023-10-03
用途: 散水に使用

この手のは色々なメーカーが出してますが、一番安いこちらにしました。前に使った他社と性能など遜色ないので次回もリピートするでしょう。

対象商品 : 65187186
2023-02-20
用途: 散水時
サービス業

先端は完全に水が止まらないようです。周りがびしょぬれになってしまっていました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする