コンパクトで使いやすいコードレスタッカー
部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計
別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利
バッテリー残量インジケーター付
別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です
別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)



プロ仕様じゃなくDIY仕様の品物でしたが、問題なく使う事が出来ました。
針のサイズが肩幅11.4mmと専用サイズで、他社製のよく販売されている12mmの
物は使用できません。
強さはちょうどよく、300本打ってもバッテリーは大丈夫でした。
手動のタッカーにするか迷ったが、電動にして正解。効率が良く、作業が捗る。作業面に密着するようにタッカーを当てがわないと、キチンと打てないが、これは慣れと注意の問題。