へドンメタル(HAEDON METAL)
防蝕亜鉛板
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途
船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
質量(kg)
取付ボルト
ボルト穴径(Φmm)
ボルト(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65187283
Z-1S
17
70
150
0.95
M12
15×19(L3×L2)
75(中心距離)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187299
Z-2
25
70
150
1.5
M12
15×19(L3×L2)
75(中心距離)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65187308
Z-3
20
100
200
2.4
M12
15×19(L3×L2)
110(中心距離)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187317
Z-4
30
100
200
3.5
M12
15×19(L3×L2)
110(中心距離)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65187326
Z-8
30
150
300
8.3
M16
22×26(L3×L2)
160(中心距離)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください