今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm

今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm - ファミリー・ライフ

裏側は2重織ガーゼになっており、リバーシブルで使えます。
中わたは500gとしっかり入っています。
安心の日本製

質量(kg)約1.5材質(裏地)二重織ガーゼ仕様材質(表地)今治産タオル仕様中綿(g)約500材質(中材)中わた:ポリエステル100%材質(側地)今治産タオル仕様、綿100%寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×190内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65187579a2502210ピンク
12,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
65187588a2502220ブルー
12,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする