防蝕亜鉛 ZAP

防蝕亜鉛 ZAP - 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP - 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP - 三井金属商事

高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。
溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。
塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。

用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室内容量1枚
注意
※ZAP表面は常に清浄な金属面が露出した状態で取付することが必須で、これに塗装したり油を付着させたりすることは禁物です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
サイズ(mm)
ボルト長さ(mm)
ボルトピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188008B-120701501.2取付ボルト:M12取付:2075
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65188017B-1/22070750.58取付ボルト:M12取付:20なし
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
65188026B-1A17.5701501.04取付ボルト:M12取付:2075
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65188035B-225701501.46取付ボルト:M12取付:2075
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188044B-3201002002.5取付ボルト:M12取付:20110
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188053B-3A191002002.3取付ボルト:M12取付:20110
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188069B-4301002003.6取付ボルト:M12取付:30110
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188078B-6201503005.9取付ボルト:M16取付:25160
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188087B-8251503007.3取付ボルト:M16取付:25160
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188096B-9301503008.3取付ボルト:M16取付:30160
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする