クリアテクノ
高圧洗浄機
コンパクトサイズ
用途
高圧洗浄機
定格圧力(MPa)
13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:47×41×43
ホース長さ(m)
洗浄ホース:1/4×7.5
最大圧力(MPa)
16.2
噴出量(L/min)
456
内容量
1台
関連資料:
(5.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65188157
CT135 WL-F
¥
85,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません