佐浦計器製作所
無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。
フラットガードで視認性良好です。
用途
一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
箱寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65188184
B-75S
両アキジス:144±0.5
1300±0.5
162×162×92
カード:75、コンパスボール:107±0.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65188193
B-130
両アキジス:207±0.5
2800±0.5
226×226×121
カード:125、コンパスボール:161±0.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください