曜日別特売

ファン式冷蔵庫 274L

ファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマファン式冷蔵庫 274L - アイリスオーヤマ

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、274Lの冷凍冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。フリーケースを中段ガラス棚下に取り付けると、缶飲料の収納スペースとして使用できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約3個分(100L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。温度調節パネルで、冷蔵室・冷凍室をそれぞれ「弱・中・強・急冷」に設定できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×632×1800庫内容量(L)全体:274、冷蔵庫174、冷凍室100質量(g)61000定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)電動機100(50/60Hz)、電熱装置(170)性質【冷凍室】冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月定格周波数(Hz)50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)339コード長さ(m)1.9内容量1台
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188419IRSN-27A-Wホワイト
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65188428IRSN-27A-Bブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする