充電式スティック掃除機 モップ付き

充電式スティック掃除機 モップ付き - アイリスオーヤマ

空気の力でゴミをかき出すサイクロンストリームヘッドを使用。細かなほこりもかき出し吸い込む極細軽量スティッククリーナーです。階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。約3時間で充電ができ、1回の充電で最大30分使用できます。優れたダストピックアップ率99%、吸込みづらい壁際のゴミもしっかりお掃除できます。ゴムパーツがついているので、壁を傷つけずに立てかけられ、持ち出してさっとお掃除ができます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。

付属品静電モップ、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体内にセット済)種別充電式質量(kg)1.3ブラック使用温度範囲(℃)充電時:5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×167×1050集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約9、自動モード:約30 ※使用環境により異なりますバッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 15VA充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC13.7/0.5Aバッテリー寿命繰返し充電約500回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188464SBD-75-B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする