bio cera ECO洗濯ボール

bio cera ECO洗濯ボール - 伊原企画

通常の汚れは洗剤不要!洗濯するときに入れるだけ!
特殊セラミックと柔らか洗濯ボールのW効果で洗濯効率を良くし、
赤ちゃんにも優しく、洗剤代も節約できます。
新開発の深海ミネラルセラミックボールを含む5種類のセラミックで
水道水を洗浄力のある水に変え汚れを落としやすくします。
また、使い続けることで洗濯槽の裏にカビが繁殖しにくい環境をつくります。
抗菌効果で部屋干しの時のイヤな臭いも減少し、洗濯物がソフトに
仕上がり静電気も減少します。
残留塩素が減るのであかちゃんにも安心です。
洗濯機全機種対応。
1日1回の洗濯で約3年ご使用になれます。

材質エラストマー質量(g)約190寸法(Φcm)約Φ10.2(ボール部:約Φ8.3)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65190458-(1)抹茶入りトルマリン・セラミックボール、(2)アルカリイオン・セラミックボール、(3)深海ミネラル・セラミックボール、(4)重曹セラミックボール、(5)抗菌セラミックボール抹茶
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
65190449-(1)さくら入りトルマリン・セラミックボール、(2)アルカリイオン・セラミックボール、(3)深海ミネラル・セラミックボール、(4)重曹セラミックボール、(5)抗菌セラミックボール
6,000
取扱い終了
65190467-(1)備長炭入りアルカリイオン・セラミックボール、(2)トルマリン・セラミックボール、(3)深海ミネラル・セラミックボール、(4)重曹セラミックボール、(5)抗菌セラミックボール備長炭
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする