カラーペール缶

カラーペール缶 - 好川産業カラーペール缶 - 好川産業カラーペール缶 - 好川産業カラーペール缶 - 好川産業
(1件のレビュー)

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。

用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489内容量1缶
注意
※容量は満杯時 3.0L入ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651910884957549352403
オープン
499
549(税込)
当日出荷
651911064957549352410マットブラック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
651911154957549352434マットブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
651911244957549352427マットグリーン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
6519109760301ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-15
用途: まだ決めていない

写真とペール缶という名前だけ見て購入した自分が悪いのですが、オイルなんかが入っている 18Lの いわゆるペール缶の背の低いやつだと思っていました。配達の方から受け取って 箱が小さいのでビックリしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする