セーフラン安全用品
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
材質
基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
18
内容量
1巻
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65191368
12203
25
白
64-8931-83
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
65191377
12201
50
白
64-8931-81
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
65191386
12204
25
グレー
64-8931-84
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
65191395
12202
50
グレー
64-8931-82
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください