セーフラン安全用品
スライド式ドア標識 マグネットタイプ
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。
外から室内の状況が一目でわかり便利です。
マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途
部屋の案内表示に
材質
アクリル板
取付
スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×8
表示内容
使用中‐空室
アズワン品番
64-8931-25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65191413
C0059
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください