曜日別特売

耐切創機能付き化学防護手袋 58-735

耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 - 重松製作所

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。

用途
化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6519190358-7351双S(7)1810.2
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
6519191958-7351双M(8)18.410.7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
6519192858-7351双L(9)18.711.3
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
6519193758-7351袋(6双)S(7)6810.2
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6519194658-7351袋(6双)M(8)68.410.7
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6519195558-7351袋(6双)L(9)68.711.3
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする