曜日別特売

ウルトラファインバブル バブルマイスター シャワー用

ウルトラファインバブル バブルマイスター シャワー用 - 富士計器製造
(2件のレビュー)

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。

材質(本体)真鍮(クロームメッキ)質量(g)約75材質(プレート)ポリプロピレン材質(パッキン)NBR直径×高さ(cm)本体:約2.5×4内容量1個
注意
※1.バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
一部 G1/2でも取付不可な形状も御座いますので、ご注意願います。
※2.シャワーヘッドのネジ穴が変形していたり、障害物があると取付できない事があります。
※3.ファインバブルの発生には0.1Mpa以上の水圧を推奨いたします。
※4.ガスター製のシャワーヘッドをご使用の場合、水圧が低い場合が多い為、推奨いたしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65192463-
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65192463
2021-10-26
用途: シャワー

家族に黙って本品を取り付けましたが、誰も変化に気付きません。1週間後に本品を取り外してみます。違いを言う家族が入れば良い製品でしよう。

5が参考にしています
対象商品 : 65192463
2021-11-13
用途: シャワー

本品を一週間以上使用しましたが、だれも、変化には、きずきませんでした。気長に使つてみます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする