曜日別特売

ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用

ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用 - 富士計器製造
(1件のレビュー)

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。

材質(本体)真鍮(クロームメッキ)質量(g)約156材質(プレート)ポリプロピレン材質(パッキン)NBR直径×高さ(cm)本体:約3×6内容量1個
注意
※1.洗濯機の給水栓を閉めてください。
※2.給水ホースを取り外し、本商品を取り付けます。
※3.給水ホースを本商品本体の上部に取り付けてください。
※4.給水栓をゆっくり開け、接続部より水漏れがないことを確認してからご使用ください。
※本商品取付終了後は、洗濯物を入れずに試運転を行ってください。
※試運転は、最大水位で洗剤を入れてから「洗い」運転を行い、洗い終わり後は60分程度洗濯水を溜めたままにしておきます。
※その後、再度「洗い」運転してから排水してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65192479-
9,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65192479
2022-01-07
用途: 一般の衣類洗濯に使用
JSNDI 西日本支援センターサービス業

特に問題なく使用できております。キレイになっているのだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする