曜日別特売

立形水石けん入れ

立形水石けん入れ - INAX(LIXIL)立形水石けん入れ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
タンク容量(mL)350内容量1個
注意
現場のカウンター等に取付ける場合は開口穴Φ27±2mm、カウンター厚5~40mmとしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65192847KF-24F80
5,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
65192856KF-24FL150
12,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65192847
2023-05-26
用途: 老朽更新

22年使用した石鹸入れが割れてしまいました。見栄えもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする