INAX(LIXIL)
ハンドル付スピンドル部(水用)
仕様
節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20
適合
13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13
本体形状
三角
色(キャップ)
青
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193276
A-730-4(C)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください