INAX(LIXIL)
専用防水パン
用途
シャワー付水栓柱用
適合
LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
材質
FRP
外寸(mm)
620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)
内寸(mm)
520×315×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65194475
A-5338
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください