ユニットバス用化粧鏡

ユニットバス用化粧鏡 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
形状長方形寸法(幅W×高さH)(mm)330×810寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5内容量1個
注意
※固定用金具(MFH-30S(1))は別途となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65195455KGM-3382
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65195455
2022-09-07
用途: 劣化品を交換
製造業

両面テープがあらかじめ貼られていてそのまま使用することが出来ました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする