INAX(LIXIL)
アフレ無排水Pトラップ
形状
Pトラップ
呼び径
25
寸法A(mm)
314
寸法B(mm)
94~264
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195735
LF-30PAL(80)
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください