INAX(LIXIL)
アフレ無排水Sトラップ
パイプ径(Φmm)
25
寸法B(mm)
94~219
寸法C(mm)
530
形状
Sトラップ
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195744
LF-30SA(35)
-
¥
9,870
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
65195753
LF-30SA(35)-AM
排水口金具:サテンメッキ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください