身障者用レバー式排水Pトラップ

身障者用レバー式排水Pトラップ - INAX(LIXIL)身障者用レバー式排水Pトラップ - INAX(LIXIL)
適合障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用形状Pトラップ呼び径32寸法A(mm)286寸法B(mm)161~199パイプ径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65195769LF-364PA
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする