INAX(LIXIL)
身障者用レバー式排水Sトラップ
適合
障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用
形状
Sトラップ
呼び径
32
寸法B(mm)
161~199
寸法C(mm)
492
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195778
LF-364SA
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください