INAX(LIXIL)
排水ボトルSトラップ
適合
YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用
形状
Sトラップ
呼び径
32
寸法C(mm)
600
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195814
LF-708SAC-1
¥
50,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください