INAX(LIXIL)
排水Pトラップ
適合
釉の美・創の美シリーズ専用
形状
Pトラップ
呼び径
25
寸法A(mm)
314
寸法B(mm)
92~152
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195823
LF-70PAL
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください