INAX(LIXIL)
排水ボトルトラップ
適合
狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用
呼び径
25
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
107~127
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65195848
LF-731PA
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください