新川製作所
エコテナーポストパレット(こぼれ止めバー付き)
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ
できるので便利です。
こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防
できます。
用途
倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
段数
高さ最大時:4、最小時:6
均等積載量(kg/段)
1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65200617
ETP-9180
1000
高さ最大時:4、最小時:6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000