曜日別特売

ファッションバック手提げ袋

ファッションバック手提げ袋 - ワタナベ工業ファッションバック手提げ袋 - ワタナベ工業ファッションバック手提げ袋 - ワタナベ工業ファッションバック手提げ袋 - ワタナベ工業
(6件のレビュー)

定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。

用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50内容量1パック(50枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65201335FBS-M-NV低密度ポリエチレン0.065300450ネイビー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65201344FBS-L-NV低密度ポリエチレン0.075400500ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65201353FBS-M-SV低密度ポリエチレン0.065300450シルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65201369FBS-L-SV低密度ポリエチレン0.075400500シルバー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65201378FBS-M-WH低密度ポリエチレン0.065300450ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65201387FBS-L-WH低密度ポリエチレン0.075400500ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: ショッピングバッグとして
卸売・小売業

程よい大きさで満足してます。もう少し厚みがあっても良かったと感じました。

2024-07-10
用途: リトグラフ配布
その他業種

濡らしはNGのちょっと大きな紙類の持ち歩きに使用。便利です。

対象商品 : 65201378
2024-05-13
用途: 婦人服店での販売時に
ワールド貿易有限会社卸売・小売業

とても扱い易くて、コストも手頃でとても重宝しています。

対象商品 : 65201387
2023-05-22
用途: 衣類を入れて納品する為に購入
卸売・小売業

この大きさで、厚みもある手提げ袋ではコスパもよく破れにくく扱いやすかったです。

対象商品 : 65201335
2023-01-31
用途: 装備品の配布
株式会社ライフサポートその他業種

適度な厚さが良いです。
色も目立つことなく、落ち着いています。

2025-01-06
用途: お買い上げ商品を入れる

かなり薄く、光に当てれば透けて向こうが見えるレベル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする