ベルグテックアクアブロックレインジャケット

ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインジャケット - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット
少しゆとりのあるレギュラーシルエット
日常のシーンにも合うシンプルなデザイン
フルシームシーリング加工の防水設計
フード内簡易収納機能が可能
視認性の良い再帰反射ロゴマーク
腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能
ジャケット用スタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1枚
全38種類を絞り込む
サイズ
38種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
後ろ丈(cm)
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65199926B2JE0A010909:ブラックL691205163172~17893~9979~85
オープン7,200
7,200
7,920(税込)
当日出荷
65199944B2JE0A010909:ブラック2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン7,200
7,200
7,920(税込)
当日出荷
65200005B2JE0A011414:エステートネイビーL691205163172~17893~9979~85
オープン7,200
7,200
7,920(税込)
当日出荷
65200233B2JE0A016262:レッドM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン7,200
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
残り3点です
65199899B2JE0A010909:ブラックXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65199908B2JE0A010909:ブラックS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65199917B2JE0A010909:ブラックM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65199935B2JE0A010909:ブラックXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65199953B2JE0A010909:ブラックLBB7113455.963---
オープン
取扱い終了
返品不可
65199969B2JE0A010909:ブラックXLBB-------
オープン
取扱い終了
返品不可
65199978B2JE0A011414:エステートネイビーXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65199987B2JE0A011414:エステートネイビーS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65199996B2JE0A011414:エステートネイビーM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65200014B2JE0A011414:エステートネイビーXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200023B2JE0A011414:エステートネイビー2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200039B2JE0A012525:プリンセスブルーXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200048B2JE0A012525:プリンセスブルーS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200057B2JE0A012525:プリンセスブルーM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65200066B2JE0A012525:プリンセスブルーL691205163172~17893~9979~85
オープン
取扱い終了
返品不可
65200075B2JE0A012525:プリンセスブルーXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200084B2JE0A012525:プリンセスブルー2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200093B2JE0A013737:オリーブグリーンXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200109B2JE0A013737:オリーブグリーンS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200118B2JE0A013737:オリーブグリーンM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65200127B2JE0A013737:オリーブグリーンL691205163172~17893~9979~85
オープン
取扱い終了
返品不可
65200136B2JE0A013737:オリーブグリーンXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200145B2JE0A013737:オリーブグリーン2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200154B2JE0A014848:ケルプベージュXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200163B2JE0A014848:ケルプベージュS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200179B2JE0A014848:ケルプベージュM6611649.661.5167~17389~9575~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65200188B2JE0A014848:ケルプベージュL691205163172~17893~9979~85
オープン
取扱い終了
返品不可
65200197B2JE0A014848:ケルプベージュXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200206B2JE0A014848:ケルプベージュ2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200215B2JE0A016262:レッドXS6010846.858.5157~16381~8767~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200224B2JE0A016262:レッドS6311248.260162~16885~9171~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200249B2JE0A016262:レッドL691205163172~17893~9979~85
オープン
取扱い終了
返品不可
65200258B2JE0A016262:レッドXL7212452.464.5177~18397~10383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200267B2JE0A016262:レッド2XL7512853.866182~188101~10787~93
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 室外作業

雨合羽として使用、防風にもなり重宝しております。
風を通さないのでフリースの上に着ても冬場は暖かいです。

2025-04-15
用途: 賃貸物件の外回り点検、外構作業など
不動産業

多少の雨は関係なく作業ができます。防風防寒機能もあり快適に作業ができます。但し、通気性が無いため気温が高い日の作業には向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする