曜日別特売

ベルグテックアクアブロックレインパンツ

ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックアクアブロックレインパンツ - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ
少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計
フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク
裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
実寸ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
裾幅(cm)
適応身長(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65200389B2JF0A010909:ブラックM7610626.77523167~17375~81
オープン
5,400
5,940(税込)
当日出荷
65200398B2JF0A010909:ブラックL8011027.57723.5172~17879~85
オープン
5,400
5,940(税込)
当日出荷
65200407B2JF0A010909:ブラックXL8411428.38024177~18383~89
オープン
5,400
5,940(税込)
当日出荷
65200303B2JF0A010808:チャコールL8011027.57723.5172~17879~85
オープン
取扱い終了
代替品有
65200319B2JF0A010808:チャコールXL8411428.38024177~18383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65200276B2JF0A010808:チャコールXS689825.17022157~16367~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200285B2JF0A010808:チャコールS7210225.97222.5162~16871~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200294B2JF0A010808:チャコールM7610626.77523167~17375~81
オープン
取扱い終了
返品不可
65200328B2JF0A010808:チャコール2XL8811829.18224.5182~18887~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200337B2JF0A010808:チャコールSB7810826.57223162~16877~83
オープン
取扱い終了
返品不可
65200346B2JF0A010808:チャコールMB8411427.37523.8167~17383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200355B2JF0A010808:チャコールMBB9012027.87524.6167~17389~95
オープン
取扱い終了
返品不可
65200364B2JF0A010909:ブラックXS689825.17022157~16367~73
オープン
取扱い終了
返品不可
65200373B2JF0A010909:ブラックS7210225.97222.5162~16871~77
オープン
取扱い終了
返品不可
65200416B2JF0A010909:ブラック2XL8811829.18224.5182~18887~93
オープン
取扱い終了
返品不可
65200425B2JF0A010909:ブラックSB7810826.57223162~16877~83
オープン
取扱い終了
返品不可
65200434B2JF0A010909:ブラックMB8411427.37523.8167~17383~89
オープン
取扱い終了
返品不可
65200443B2JF0A010909:ブラックMBB9012027.87524.6167~17389~95
オープン
取扱い終了
返品不可
65200459B2JF0A010909:ブラックLBB-----172~17893~99
オープン
取扱い終了
返品不可
65200468B2JF0A010909:ブラックXLBB-----177~18397~103
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65200303B2JF0A010865200398B2JF0A0109B2JF0A0108 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200398ベルグテックアクアブロックレインパンツmizuno(ミズノ)1枚
5,400
税込5,940
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65200319B2JF0A010865200407B2JF0A0109B2JF0A0108 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407ベルグテックアクアブロックレインパンツmizuno(ミズノ)1枚
5,400
税込5,940
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65200398
2023-04-04
用途: 木の枝の剪定作業時
建設業・工事業

梅雨など雨が多く降る時期はもちろんのこと、スタイリッシュで動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする