Y'sGOD
神風 YGP 長ズボンのみ
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途
暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
色
ドット・ネイビー
セット内容
長ズボンのみ
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65200748
YGP-N1-M
M
80~88
35.5
¥
18,120
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65200757
YGP-N1-L
L
84~92
36.5
¥
18,120
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65200766
YGP-N1-LL
LL
88~96
37.5
¥
18,120
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65200775
YGP-N1-3L
3L
92~100
38.5
¥
18,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください