Y'sGOD
神風 YGP 長ズボン・ファンセット
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途
暑さ対策空調ズボン
セット内容
カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
80
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3200
電池使用時間(時間)
風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
内容量
1個
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65200784
YGP-G1-M-SET
M
80~88
35.5
¥
29,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65200793
YGP-G1-L-SET
L
84~92
36.5
¥
29,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65200809
YGP-G1-LL-SET
LL
88~96
37.5
¥
29,700
取扱い終了
65200818
YGP-G1-3L-SET
3L
92~100
38.5
¥
29,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください