曜日別特売

神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット

神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット - Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット - Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット - Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット - Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット - Y'sGOD

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。

用途暑さ対策空調ズボンセット内容ハーフパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.45/風量中:約5/風量弱:約9.3内容量1個
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65200863YGS-N1-M-SETM3880~8835.5
29,700
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
65200879YGS-N1-L-SETL3884~9236.5
29,700
取扱い終了
返品不可
65200888YGS-N1-LL-SETLL3988~9637.5
29,700
取扱い終了
65200897YGS-N1-3L-SET3L3992~10038.5
29,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする