曜日別特売

神風YMV2 ベスト・ファンセット プロ仕様

神風YMV2 ベスト・ファンセット プロ仕様 - Y'sGOD

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)
リモコン操作で風量調節/ファンのON・OFF切り替えができます。
最大12Vの高電圧バッテリーで超ハイパワーを実現!風量にこだわるなら断然12V仕様!

用途暑さ対策空調ベストアッシュグレーセット内容ウェア、6400mAhバッテリー×1台、爆風ファン×2個、ACアダプター×1個、ケーブル×1本、リモコン×1個混率(%)綿100バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)6400電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約8/風量弱:約14バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65201107YMV2-G1-M-SETM114.547.566
47,900
取扱い終了
返品不可
65201116YMV2-G1-L-SETL1225168
47,900
取扱い終了
65201125YMV2-G1-LL-SETLL12753.570
47,900
取扱い終了
65201134YMV2-G1-3L-SET3L1325672
47,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする