Y'sGOD
神風 大ファン ケーブルレスキット
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途
空調ウエア用ファンキット
セット内容
ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)
服:90
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3200
電池使用時間(時間)
風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
内容量
1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65201317
CRSL-KIT
¥
29,700
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください