山田実業
ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
伸度(%)
21~26
長さ(m)
1000
ひも・糸種類
テグス
全41種類を絞り込む
号数
選択してください
0.8
1
1.5
2
2.5
色
選択してください
イエロー
オレンジ
カッチ(茶)
クリアー
グリーン
ダーク
ピンク
ブルー
レッド
蛍光グリーン
内容量
1個(1000m)
1巻(1000m)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
号数
標準内径(Φmm)
直線強力(kg)
結節強力(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65201475
S1A2A11008A
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
クリアー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201484
S1A2A11008B
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
ブルー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201493
S1A2A11008D
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
ダーク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201509
S1A2A11008E
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
イエロー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201518
S1A2A11008G
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201527
S1A2A11008P
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201536
S1A2A11008R
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
レッド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201545
S1A2A11008W
1巻(1000m)
0.8
0.1.32
2.5
2
蛍光グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201554
S1A2A11010A
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
クリアー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201563
S1A2A11010B
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
ブルー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201579
S1A2A11010D
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
ダーク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201588
S1A2A11010E
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
イエロー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201597
S1A2A11010F
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
オレンジ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201606
S1A2A11010G
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201615
S1A2A11010R
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
レッド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201624
S1A2A11010W
1個(1000m)
1
0.165
3.1
2.5
蛍光グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201633
S1A2A11015A
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
クリアー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201649
S1A2A11015B
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
ブルー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201658
S1A2A11015D
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
ダーク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201667
S1A2A11015E
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201676
S1A2A11015F
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201685
S1A2A11015G
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201694
S1A2A11015K
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
カッチ(茶)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201703
S1A2A11015P
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
ピンク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201719
S1A2A11015R
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201728
S1A2A11015W
1個(1000m)
1.5
0.202
4.1
3.3
蛍光グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201737
S1A2A11020A
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
クリアー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201746
S1A2A11020B
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
ブルー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201755
S1A2A11020D
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
ダーク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201764
S1A2A11020E
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201773
S1A2A11020G
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201789
S1A2A11020R
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201798
S1A2A11020W
1個(1000m)
2
0.234
5.1
4.1
蛍光グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201807
S1A2A11025A
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
クリアー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201816
S1A2A11025B
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
ブルー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201825
S1A2A11025D
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
ダーク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201834
S1A2A11025E
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201843
S1A2A11025F
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201859
S1A2A11025G
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201868
S1A2A11025K
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
カッチ(茶)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65201877
S1A2A11025R
1個(1000m)
2.5
0.261
5.5
4.4
レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください