ストア・エキスプレス
シェルフワゴン 2段展開ネット付き
さまざまな商品の大量陳列が可能!
耐荷重(kg/段)
ナイロン製キャスター:80、樹脂製キャスター:30(キャスター走行時)
耐荷重(kg)
全体:200kg 40kg/段
長さ(cm)
カゴの深さ:13cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ネット:H55.8cm ネットピッチ:5cm 線材:Φ3mm
脚の種類
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
内容量
1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65201895
1536-1177
14
90×159×45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65201904
1536-178
16
90×159×60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
737
~
/
税込
¥
811
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,206
~
/
税込
¥
1,327
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,876
~
/
税込
¥
2,064
~
離島
数量1につき
¥
1,876
~
/
税込
¥
2,064
~