曜日別特売

ワイヤーラック ローコスト キャスター付き

ワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト キャスター付き - ストア・エキスプレス
(2件のレビュー)

棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。

耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)150/全体、35/段キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個)材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)60脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)内容量1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
棚段数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652019131536-2201900×350×1560701504
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019291536-22031210×350×1560701504
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019381536-2205900×350×1560701505
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月21日
652019471536-22071210×350×1560701505
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019561536-2209900×350×1860701505
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019651536-22111210×350×1860701505
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019741536-2213900×350×1860701506
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019831536-22151210×350×1860701506
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652019991536-2251900×450×1560701504
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020081536-22531210×450×1560701504
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020171536-2255900×450×1560701505
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020261536-22571210×450×1560701505
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020351536-2259900×450×1860701505
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020441536-22611210×450×1860701505
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020531536-2263900×450×1860701506
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652020691536-22651210×450×1860701506
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥551~/税込¥606~
北海道地方数量1につき¥901~/税込¥991~
沖縄地方数量1につき¥1,401~/税込¥1,541~
離島数量1につき¥1,401~/税込¥1,541~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 部品の整理で使います

組み立ても簡単で軽くて使いやすいです キャスターがついているので移動もスムーズです

対象商品 : 65201956
2022-06-24
用途: 移動式棚として
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

組立が簡単で、移動式棚として、棚も多くあり、利用に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする