ストア・エキスプレス
木製コの字型ネストテーブル
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
26mmの薄めの板厚でスッキリとしたデザイン。
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
板厚:26mm
脚の種類
アジャスター付き ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要。
※アジャスター付き。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65202078
2227-2513
16
エクリュ
108
55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202087
2227-31513
34.5
エクリュ
120
80
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202096
2227-2532
16
ホワイト
108
55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202105
2227-31533
34.5
ホワイト
120
80
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202114
2227-2542
16
ダークブラウン
108
55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202123
2227-31542
34.5
ダークブラウン
120
80
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202139
2227-2545
16
ラスティック柄
108
55
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65202148
2227-31550
34.5
ラスティック柄
120
80
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,083
~
/
税込
¥
1,191
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,772
~
/
税込
¥
1,949
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,756
~
/
税込
¥
3,032
~
離島
数量1につき
¥
2,756
~
/
税込
¥
3,032
~