ストア・エキスプレス
3段テーブル トロッコ無し
汎用性の高いテーブルはシンプルな売場を演出します!
質量(kg)
50.5
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚
幅(cm)
122
耐荷重(kg)
ガラス棚:15 木棚:10
高さ(cm)
100.5
奥行き(cm)
85
脚の種類
アジャスター付き ボルト径:3/8w
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65202157
2108-1207
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,695
/
税込
¥
2,965
北海道地方
数量1につき
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
数量1につき
¥
6,860
/
税込
¥
7,546
離島
数量1につき
¥
6,860
/
税込
¥
7,546