曜日別特売

3段テーブル トロッコ無し ブラック

3段テーブル トロッコ無し ブラック - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ無し ブラック - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ無し ブラック - ストア・エキスプレス

汎用性の高いテーブルは重量感のある売場を演出します!

質量(kg)50.5ブラック耐荷重(kg/段)上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚幅(cm)122耐荷重(kg)ガラス棚:15 木棚:10高さ(cm)100.5奥行き(cm)85脚の種類ジャスター付き ボルト径:3/8w内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652021752108-1236
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,695/税込¥2,965
北海道地方数量1につき¥4,410/税込¥4,851
沖縄地方数量1につき¥6,860/税込¥7,546
離島数量1につき¥6,860/税込¥7,546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする