ストア・エキスプレス
ハンガーラック用伸縮丸バー 強化型用
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色
シルバー
径(Φmm)
内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)
60~90
耐荷重(kg)
30
寸法(Φmm)
内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65202245
2005-59
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650