曜日別特売

折りたたみワゴン

折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス折りたたみワゴン - ストア・エキスプレス

★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。

耐荷重(kg)50寸法(Φmm)ネット線材:Φ4奥行き(cm)60脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652022542359-101クローム90カゴの深さ:12.5折りたたみ時:90×60×2578.2
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652022632359-110クローム120カゴの深さ:12折りたたみ時:120×60×2578.2
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652022792359-609ブラック90カゴの深さ:12.5折りたたみ時:90×60×2580
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652022882359-612ブラック120カゴの深さ:12折りたたみ時:120×60×2580
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥587~/税込¥646~
北海道地方数量1につき¥960~/税込¥1,056~
沖縄地方数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
離島数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする