カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き

カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレスカタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き - ストア・エキスプレス

脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。
スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!

適合サイズA4高さ(cm)153奥行き(cm)42寸法(幅W×奥行D)(cm)ポケット内寸:22×3.6脚の種類前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し2個)内容量1台
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652024377011-546.72列50
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652024467011-5683列73
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
652024287011-11951列27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする