卓上4面回転有孔パネル什器

卓上4面回転有孔パネル什器 - ストア・エキスプレス卓上4面回転有孔パネル什器 - ストア・エキスプレス卓上4面回転有孔パネル什器 - ストア・エキスプレス

卓上で使える回転有孔パネル什器です。
レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×31×51耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:28×42脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w径(Φmm)支柱:Φ19.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mmベース直径27cm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652028933336-656ホワイト11
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
652029093336-651ラスティック柄-
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,018~/税込¥1,120~
北海道地方数量1につき¥1,665~/税込¥1,832~
沖縄地方数量1につき¥2,590~/税込¥2,849~
離島数量1につき¥2,590~/税込¥2,849~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする