曜日別特売

中折れワゴン 本体 クロームフレーム(レッドテント)

中折れワゴン 本体 クロームフレーム(レッドテント) - ストア・エキスプレス中折れワゴン 本体 クロームフレーム(レッドテント) - ストア・エキスプレス

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

レッド耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30高さ(cm)83奥行き(cm)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652030492347-126920.6120テント前面:114×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5折りたたみ時:121×12.5×83
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652030062347-116917.790テント前面:84×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5折りたたみ時:91×12.5×83
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする