ストア・エキスプレス
ユニットワゴン 深型
量販店様のご要望に応え、ボリューム陳列可能な上部オプションをご用意しました!
あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!!
たっぷり入る深型サイズ。
耐荷重(kg)
60
寸法(cm)
カゴの深さ:最大51cm
高さ(cm)
80
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203164
2373-195
ホワイト
90
折りたたみ時:150×10×80
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203173
2373-125
ホワイト
120
折りたたみ時:180×10×80
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203198
2373-595
クローム
90
折りたたみ時:150×10×80
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650